Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotstrahler EnergoInfra, 1500 W EIR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotstrahler EnergoInfra, 1500 W EIR
Artikel-Nr.:
     3517K-98056237
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     EIR 1500
EAN/GTIN:
     4030262004023
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
Wickeltisch-Heizstrahler
Wickeltisch-Wärmestrahler

Infrarotstrahler EnergoInfra, 1500 W EIR

Infrarotstrahler aus Edelstahl mit Alu-Reflektor, Edelstahlheizkörper und Edelstahlschutzgitter, ohne Zugschalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Min. Heizleistung:
1500 W
Max. Heizleistung:
1500 W
Min. Montagehöhe:
2,3 m
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 131,07*
€ 162,34*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 134,72*
€ 167,05*
Frei Haus
ab € 140,42*
€ 173,63*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 196,53*
€ 237,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,05*
€ 198,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,51*
€ 195,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.