Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarzheizelement 650W,UWS 75 RD 1/E QHS 650UWS A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarzheizelement 650W,UWS 75 RD 1/E QHS 650UWS A
Quarzheizelement 650W,UWS 75 RD 1/E QHS 650UWS A
Artikel-Nr.:
     3517K-98056977
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     105019
EAN/GTIN:
     4015627365803
Suchbegriffe:
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
ir-scheinwerfer

Quarzheizelement 650W,UWS 75 RD 1/E QHS 650UWS A

Quarzheizelement für UWS 75 RD 1/E mit 0,65 kW
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Spannung:
215..240 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
ja
Min. Heizleistung:
0 W
Max. Heizleistung:
650 W
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,50*
€ 25,86*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,68*
€ 26,10*
€ 3,90*
ab € 21,24*
€ 29,43*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,46*
€ 29,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.