Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Händetrockner V mit H13 HEPA Filter HU02 AirbladeV spni


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Händetrockner V mit H13 HEPA Filter HU02 AirbladeV spni
Händetrockner V mit H13 HEPA Filter HU02 AirbladeV spni
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517K-98058730
Hersteller:
     Dyson
Herst.-Nr.:
     307170-01
EAN/GTIN:
     5025155025796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Gebläsehandtrockner

Händetrockner V mit H13 HEPA Filter HU02 AirbladeV spni

Hygienischer Händetrockner, Motorleistung 1000 W, HEPA-Filter, Trockendauer 12 Sek., Luftstrom 690 km/h, Luftfiltrationseffizienz, 99,95 % H13 HEPA Filtrationslevel, antimikrobielles und imprägniertes Kunststoffgehäuse, Material: Polycarbonat
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
Sprayed Nickel
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Raumbeduftung:
nein
Höhe:
394 mm
Breite:
234 mm
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
2,8 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 775,42*
€ 885,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 775,03*
€ 886,24*
Frei Haus
ab € 791,71*
€ 904,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,24*
€ 1.054,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,59*
€ 1.037,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,04*
€ 991,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,66*
€ 963,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,03*
€ 922,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dyson
965280-01
ab € 54,91*
Zubehör
Dyson
964691-01
ab € 48,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.