Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-98058901 Herst.-Nr.: 376190 EAN/GTIN: 4015627376199 |
| |
|
| | |
| Wandkonvektor PLX 0,75kW, elektr. 075E Wandkonvektor mit hochwertigem Metallgehäuse und robustem Heizelement. Elektronischer Raumthermostat 7 °C bis 32 °C, mit kapazitiven Tasten für eine einfache Bedienung und wählbarem Wochenprogramm und Runbacktimer für eine effiziente und bedarfsgerechte Einstellung der Heiz-und Absenkzeiten. Energieeinsparfunktion durch permanente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion (EIN/Frostschutz). Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard | Montageart: | Wandgerät | Material Front: | Stahl | Gitterausführung: | Lamellen | Werkstoff des Heizelements: | Stahl | Abluft: | vorne | Mit Gebläse: | nein | Heizleistung: | 750 W | Versorgungsspannung: | 220..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,89* | € 152,78* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 124,94* | € 153,06* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 125,84* | € 155,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,88* | € 159,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|