Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rückentragesauger RS 17A-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Rückentragesauger RS 17A-60
Akku-Rückentragesauger RS 17A-60
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-98151718
Hersteller:
     Nilco
Herst.-Nr.:
     3087003
EAN/GTIN:
     4002780958447
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Akku-Rückentragesauger RS 17A-60

Ergonomisch geformtes Rücken-Tragegestell, gepolsterte Schulter- und Beckengurte, Li-Ion-Akku, Akku-Kapazität (mAh): 11600, Laufzeit 60 Min., Luftfördermenge l/s: 19,8, Unterdruck (kPa): 10, Lieferumfang: Bodensaugdüse, umschaltbar, Teleskoprohr, langer Saugschlauch mit Handrohr und Saugregler, Fugendüse und Polsterdüse, externes Ladegerät
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rückenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
ja
Max. Batterielaufzeit:
60 min
Grundfarbe:
blau
Behältervolumen:
6 l
Gewicht:
6 kg
Füllanzeige:
nein
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein
Teleskoprohr:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.448,43*
€ 1.693,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.459,53*
€ 1.693,43*
Frei Haus
ab € 1.474,84*
€ 1.709,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.693,43*
€ 2.015,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.669,33*
€ 1.986,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.562,29*
€ 1.859,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.506,90*
€ 1.793,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.459,53*
€ 1.736,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.