Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-98257018 Herst.-Nr.: ECOV311.BG EAN/GTIN: 8004399327375 |
| |
|
| | |
| Espressomaschine icona Vintage ECOV 311.BG beige Für Kaffeepulver und vorportionierte E.S.E. Pods (Easy Serving Espresso), 2 Filtereinsätze, integrierter Kaffeetamper, abnehmbarer 1,4 l Wassertank, Farbe: Creme Weitere Informationen: | | Bauart: | halbautomatisch | Ausführung: | Espresso-Automat | Heizsystem: | Pumpen-System | Max. Pumpendruck: | 15 bar | Fassungsvermögen Espressoteil: | 1,4 l | Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen): | 2 | Grundfarbe: | sonstige | Mit Display: | nein | Cappuccino-System: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 127,38* | € 154,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 130,02* | € 157,02* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 174,65* | € 208,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,61* | € 214,69* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 184,64* | € 219,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|