Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustikmelder 24V SL7-AP24-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517K-98556142
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171284
EAN/GTIN:
     4015081678297
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Kontrolllampe

Akustikmelder 24V SL7-AP24-E

Akustikmodul, 24 V AC/DC AC/DC, Dauerton oder Pulston, externe Ansteuerung, Schalldruck 100dB einstellbar mit internem Potentiometer, f = 2,8kHz, IP66
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
73 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Ton einstellbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,50*
€ 67,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,57*
€ 70,69*
€ 4,00*
ab € 58,71*
€ 73,18*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 60,28*
€ 73,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,90*
€ 75,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171452 SL7-CB-T-100
ab € 60,83*
Zubehör
Eaton
171443
ab € 32,38*
Zubehör
Eaton
171449
ab € 29,20*
Zubehör
Eaton
SL7-FMS-100
ab € 104,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.