Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnbürste 2.Handstück,Magnet-T iO Series 5 +2.Hands


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3517K-98965201
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     415121
EAN/GTIN:
     4210201415121
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste braun

Zahnbürste 2.Handstück,Magnet-T iO Series 5 +2.Hands

Die beste Reinigung von Oral-B mit revolutionärer magnetischer iO-Technologie für ein professionelles, sauberes Gefühl und ein sanftes Putzerlebnis, kKombiniert den einzigartigen runden Bürstenkopf von Oral-B mit sanften Mikrovibrationen für ein frisches, sauberes Mundgefühl und 100 % gesünderes Zahnfleisch in einer Woche ggü. einer Handzahnbürste, 5 Putzprogramme für ein persönliches Putzerlebnis: Tägliche Reinigung, Intensive Reinigung, Aufhellen, Sensitiv, Super Sensitiv, künstliche Intelligenz erkennt Ihre Putztechnik und hilft Ihnen alle Zähne gleichmäßig zu putzen und keine Stellen zu vergessen, die intelligente Andruckkontrolle leuchtet bei zu viel Druck rot, bei zu wenig Druck weiß und zeigt mit grünem Licht an, wenn Sie den optimalen Druck verwenden, Lieferumfang: 2 Handstücke, 2 Aufsteckbürsten, 1 Reiseetui, 1 Ladestation
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zahnbürste
Anzahl der Aufsteckbürsten:
2
Grundfarbe:
matt black/quite white
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,70*
ab € 140,98*
€ 171,67*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 164,09*
€ 199,50*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 170,14*
€ 206,11*
Lager 3517
3
Frei Haus
ab € 173,90667*
€ 209,60667*
1
€ 3,50*
ab € 175,13*
€ 212,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 209,60667*
€ 249,43194
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,32667*
€ 244,33874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,37667*
€ 233,68824
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,90667*
€ 206,94894
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 628,82001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.