| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-98988685 Herst.-Nr.: 91.272.323 EAN/GTIN: 4250594524499 |
| |
|
| | |
| NTP client Synchronisation üLAN 91.272.323 NTP client, NTP Synchronisation über LAN, Ø 320 mm, Zifferblätter weiß, DIN-Balkenziffern, doppelseitig, mit Deckenhalterung (150 mm), Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 521,81* | € 572,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 525,80* | € 577,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 547,13* | € 598,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|