Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkempfänger an Steckdose bidirektional, 2,3kW 0020254296


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkempfänger an Steckdose bidirektional, 2,3kW 0020254296
Funkempfänger an Steckdose bidirektional, 2,3kW 0020254296
Artikel-Nr.:
     3517K-99152518
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020254296
EAN/GTIN:
     4024074818916
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer

Funkempfänger an Steckdose bidirektional, 2,3kW 0020254296

Funksteckdosenempfänger VR 46 (868 MHz) für Installation an der Steckdose Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Schaltleistung: 10 A (2300 W max.) Umgebungstemperatur: 0 Grd.C, 50 Grd.C Höhe x Breite x Tiefe: 140 x 72 x 73 mm
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
ja
Montageart:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 92,17*
€ 114,73*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 93,59*
€ 117,07*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,05*
€ 118,32*
€ 5,95*
ab € 95,88*
€ 119,82*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 116,54*
€ 144,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.