Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchte-/Temperaturfühler inkl. Anschlussltg. ET-3356


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchte-/Temperaturfühler inkl. Anschlussltg. ET-3356
Feuchte-/Temperaturfühler inkl. Anschlussltg. ET-3356
Artikel-Nr.:
     3517K-99152761
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     40596
EAN/GTIN:
     9120061394700
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Sensorgehäuse
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter

Feuchte-/Temperaturfühler inkl. Anschlussltg. ET-3356

Der ET-3356 ist ein Bodensensor für die kombinierte Messung von Temperatur und Feuchtewerten in befahrbaren oder begehbaren Freiflächen. Er hat eine robuste Ausführung aus Messing und ist voll vergossen. Dank einer sehr geringen Bauhöhe ist er besonders geeignet für Treppen, Terrassen usw. Das Anschlusskabel kann wahlweise nach unten oder zur Seite herausgeführt werden.
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet:
außen
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
ja
Geeignet für Gase:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 324,77*
€ 385,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 326,48*
€ 386,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 354,17*
€ 416,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,99*
€ 459,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,13*
€ 455,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,45*
€ 433,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,00*
€ 423,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,77*
€ 386,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
40789
ab € 73,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.