Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-99152905 Herst.-Nr.: 201716 EAN/GTIN: 4017212017166 |
| |
|
| | |
| Heißgas-Set HG Set WPE-I 33-87 Das Set zur Warmwasser-Bereitung über Heißgas besteht aus einer Umwälzpumpe und einem Strangregulierventil. Weitere Informationen: | | Doppelpumpe: | nein | Elektrischer Anschluss: | Anschlusskabel mit Stecker | Bemessungsspannung: | 230 V | Anzahl der Phasen: | 1 | Frequenz: | 50 Hz | Nennstrom: | 0,4 A | Aufgenommene Motorleistung (P1): | 0 kW | Energieeffizienzindex (EEI): | 0,2 | Pumpenschaltung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 400,12* | € 476,59* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 399,92* | € 477,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|