Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotstrahler 15kW weiß,Dimmer,IP65 IHGW15SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotstrahler 15kW weiß,Dimmer,IP65 IHGW15SR
Infrarotstrahler 15kW weiß,Dimmer,IP65 IHGW15SR
Artikel-Nr.:
     3517K-99153110
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     154873
EAN/GTIN:
     7393410530438
Suchbegriffe:
Dimmer
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler

Infrarotstrahler 15kW weiß,Dimmer,IP65 IHGW15SR

Halogen-Infrarot-Heizstrahler mit getönter Keramikglasfront. Mit seiner getönten Glasfront eignet sich Infraglas ideal für elegante Außenanwendungen. Infraglas kann mit einem als Zubehör erhältlichen Einbaurahmen in die Decke eingelassen werden. Max. Glühfadentemperatur 1800 °C. Halogen-Leuchte mit Reflektor aus poliertem Aluminium. Empfohlene Installationshöhe 1,8 - 3 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
3
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
500 W
Max. Heizleistung:
1500 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
2,5 m
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,81*
€ 992,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,51*
€ 978,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,60*
€ 901,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,23*
€ 870,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,21*
€ 845,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.