Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotstrahler smart 2kW IP67,BT,grau IHS20G67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotstrahler smart 2kW IP67,BT,grau IHS20G67
Infrarotstrahler smart 2kW IP67,BT,grau IHS20G67
Artikel-Nr.:
     3517K-99153129
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     92805
EAN/GTIN:
     7393410207804
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotstrahler 2000w
infrarotheizer

Infrarotstrahler smart 2kW IP67,BT,grau IHS20G67

Infrasmart ist ein kompakter Halogen-Infrarotstrahler, der über eine App, eine Fernsteuerung (mitgeliefert) oder eine integrierte Funktionstaste gesteuert werden kann. Die Frico-Infra-App ist für iOS und Android und mit einer Reichweite von 50 m erhältlich und kann bis zu 8 Infrarotstrahler steuern. Infrasmart eignet sich für Balkone, Außenbereiche und Terrassen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
freistehend
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
3
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
700 W
Max. Heizleistung:
2000 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
2,5 m
Montage über Wickeltisch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: infrarotstrahler wandstrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,31*
€ 679,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,04*
€ 670,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,14*
€ 634,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,79*
€ 610,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,43*
€ 561,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.