Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmatte ECFlex 75T#088L6375


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEVI 088L6375 ECFlex 75T ECFlex 75T 75W/qm 8,6qm 230V 0,75x11,4m Heizmatte
DEVI 088L6375 ECFlex 75T ECFlex 75T 75W/qm 8,6qm 230V 0,75x11,4m Heizmatte
Artikel-Nr.:
     3517K-99153246
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     088L6375
EAN/GTIN:
     5703466245347
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Heizmatte ECFlex 75T#088L6375

Hochqualitative Fertigheizmatte. Die Zweileiterheizleitung\nverfügt über eine 360°-Abschirmung und einem zähen Außenmantel (nicht UVbeständig),\nwelche auf der Kunstoffmasche befestigt ist. Der runde Heizleiter und die\nrobuste Konstruktionsweise ermöglichen eine schnelle, unkomplizierte und sichere\nInstallation in mehreren Innenbodenkonstruktionen.
Weitere Informationen:
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
genäht
Selbstklebend:
nein
Anschlussleistung:
-630 W
Leistung:
75 W/m²
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 292,91*
€ 349,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 293,04*
€ 349,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 326,70*
€ 387,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,38*
€ 415,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,04*
€ 410,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,23*
€ 390,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,09*
€ 382,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,91*
€ 348,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.