Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkfernbedienung VED/8 plus Nachrüst. 0010027273


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkfernbedienung VED/8 plus Nachrüst. 0010027273
Funkfernbedienung VED/8 plus Nachrüst. 0010027273
Artikel-Nr.:
     3517K-99153355
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010027273
EAN/GTIN:
     4024074887141

Funkfernbedienung VED/8 plus Nachrüst. 0010027273

Funkfernbedienung Nachrüstset für electronicVED/8 plus Nachrüstset Funkfernbedienung bidirektionale Funkfernbedienung für Geräte ohne serienmäßige Funkfernbedienung verwendbar für electronicVED/8 plus
Weitere Informationen:
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Vorprogrammiert:
ja
Drahtlos:
ja
Signalübertragung:
Funk
Signal-Frequenz:
868 MHz
Mit Display:
ja
Lernfähig:
nein
Höhe:
80 mm
Breite:
88 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 127,10*
€ 132,52*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 124,82*
€ 133,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 128,91*
€ 134,29*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,48*
€ 143,06*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 155,75*
€ 161,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.