Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelheizkabel 400V, 30W/m 30FHT4-CT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Parallelheizkabel 400V, 30W/m 30FHT4-CT
Artikel-Nr.:
     3517K-99154209
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     1244-006066
EAN/GTIN:
     5414506009460
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Parallelheizkabel 400V, 30W/m 30FHT4-CT

Frostschutz und kontinuierlicher Betrieb bis 230 °C. Nicht-Ex- und Ex-Bereiche. 400 V, 30 W/m.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
400 V
Max. Haltetemperatur:
200 °C
Heizleistung:
30 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
7,5 mm
Farbe:
sonstige
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 67,19*
€ 79,96
pro Meter
ab 2 Meter
€ 65,80*
€ 78,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 62,23*
€ 74,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 60,12*
€ 71,54
pro Meter
ab 20 Meter
€ 58,03*
€ 69,06
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 50,55*
€ 60,15
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.