Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank 6x16A,o.Steuergerät SBS-FP-6x16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrank 6x16A,o.Steuergerät SBS-FP-6x16A
Artikel-Nr.:
     3517K-99154343
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     1244-022468
EAN/GTIN:
     5414506021905
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Schaltschrankthermostat
Thermostat Schaltschrank
thermostat schaltschrank

Schaltschrank 6x16A,o.Steuergerät SBS-FP-6x16A

Integriertes, leistungsstarkes Regelungs- und -Überwachungssystem für den Frostschutz an Rohrleitungen
Anlegetemperaturerfassung oder PASC-Regelung (Regelung proportional zur Umgebungstemperatur). 6 x 16 A, ohne Thermostat, Metall.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Phasen:
3
Absicherung:
Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen:
6
Anzahl der direkten Gruppen:
6
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
2
Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät:
ja
Anzahl der Pole Hauptschalter:
3
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
40 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.612,22*
€ 3.859,42*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.621,76*
€ 3.860,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.859,42*
€ 4.592,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.812,48*
€ 4.536,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.683,90*
€ 4.383,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.625,38*
€ 4.314,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.612,22*
€ 4.298,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.