Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachrinnenheizung 414W,0 Grad,230V iceguard 18 (VE=23m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-99157351
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     98300841
EAN/GTIN:
     5703466202739
Suchbegriffe:
Dachrinnenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel

Dachrinnenheizung 414W,0 Grad,230V iceguard 18 (VE=23m)

Dach/ und Dachrinnenheizung mit selbstlimitierendem Heizband, fertig konfektioniert mit 5 m Kaltleiter, Heizband bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, Nennspannung: 220/240 V, Nennleistung: 18 W/m bei 0°C, max.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Heizleistung:
18 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
6 mm
Breite:
12 mm
Länge:
23 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 422,91*
€ 502,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 422,73*
€ 503,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 461,39*
€ 548,44*
6 Tage
7
€ 6,50*
ab € 608,46*
€ 717,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,91*
€ 598,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,18*
€ 597,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,96*
€ 562,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,50*
€ 545,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,91*
€ 503,26
pro Stück
1 Stück enthält 23 Meter (ab € 18,3874* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Devi
19805193
ab € 36,65*
Zubehör
Danfoss
19805192
ab € 22,80*
Zubehör
DEVI Heizmatten
19400167=Hensel DK0202G
ab € 19,87*
Zubehör
Danfoss
19805746
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.