Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerverteilung für 4-6 Heizkreise DV04-06DR/RB230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-99159756
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     00109501
EAN/GTIN:
     5703466195697
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank

Steuerverteilung für 4-6 Heizkreise DV04-06DR/RB230

Steuerverteilung für Rohrbegleitheizungen bis zu 6 Heizkreisen. Leistung 12-18 KW AP-Isolierstoffgehäuse, Schutzart IP 65 bestückt mit sämtlichen Eingangssicherungen, FI- Schutzschalter Betriebsartenschalter für Dauer-, Hand- und Automatikbetrieb, Leerplatz für einen Thermostaten, Steuer- und Leistungsschütze, Heizkreissicherungen sowie Klemmen für Zu- und Abgangsleitungen.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
Koppelbar:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.488,83*
€ 1.711,42*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.488,54*
€ 1.712,43*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.339,72*
€ 1.742,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.673,64*
€ 1.910,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.711,42*
€ 2.036,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.688,15*
€ 2.008,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.604,05*
€ 1.908,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.551,50*
€ 1.846,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.488,83*
€ 1.771,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.