| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517K-99159935 Herst.-Nr.: 574124-000 EAN/GTIN: 5414506000122 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kennzeichnungsaufkleber VPL-Heizband,Ex-Ber. LAB-I-35 Zur Identifikation von Rohrleitungen und Behältern in Begleitheizungssystemen. Warnschild, stabilisierte Auslegung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Form: | rechteckig | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Wasserfest: | nein | Mit Warn-/Hinweissymbol: | ja | Symbol: | sonstige | Mit Warn-/Hinweistext: | ja | Bedeutung des Aufdrucks: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |