Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwärmetauscher mit Wärmedämmung PWT 393-80 G1 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenwärmetauscher mit Wärmedämmung PWT 393-80 G1 1/4
Artikel-Nr.:
     3517K-99160636
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     8000030294
EAN/GTIN:
     4024074976081
Suchbegriffe:
Plattenwärmetauscher
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
wärmetauscher

Plattenwärmetauscher mit Wärmedämmung PWT 393-80 G1 1/4

Plattenwärmetauscher PWT 393-80 G1 1/4 mit Wärmedämmung Gelöteter Plattenwärmetauscher zur Systemtrennung mit Hebeösen und Wärmedämmung Technische Daten Plattenwärmetauscher: Anzahl der Platten: 80 Max. Arbeitsdruck: 30 bar Max. Betriebstemperatur: -50 Grd.C / +200 Grd.C Material der Platten: AISI 316 L Maße Plattenwärmetauscher (BxHxT): 198x393x177 mm Gewicht Plattenwärmetauscher: 25,7 kg Anschlüsse: G 1 1/4 Zoll Material der Anschlüsse: AISI 316 Lötmaterial: Kupfer 99,9 Prozent Technische Daten Wärmedämmung: Maße Wärmedämmung (BxHxT): 258x540x271 mm Material: PUR Temperaturbereich: bis 130 Grd.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Platten
Werkstoff Lotmaterial:
Kupfer
Max. Arbeitsdruck:
30 bar
Höhe:
177 mm
Breite:
393 mm
Tiefe:
198 mm
Anzahl der Platten:
80
Primärer Anschluss:
Außengewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.318,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.509,30*
€ 1.796,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.494,29*
€ 1.778,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.417,02*
€ 1.686,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.368,82*
€ 1.628,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.318,26*
€ 1.568,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.