Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllkopf mit Display max. 500l/h VES-FHAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllkopf mit Display max. 500l/h VES-FHAP
Artikel-Nr.:
     3517K-99160988
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7738342136
EAN/GTIN:
     4062321662783

Füllkopf mit Display max. 500l/h VES-FHAP

Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
565 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,64*
€ 1.027,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,34*
€ 1.019,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,06*
€ 965,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,65*
€ 926,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,97*
€ 871,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.