Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauerdurchführung EPS, für Loch 200mm ETHPFIREICEAPIOPIP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauerdurchführung EPS, für Loch 200mm ETHPFIREICEAPIOPIP16
Artikel-Nr.:
     3517K-99161643
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     48094
EAN/GTIN:
     9120129930642
Suchbegriffe:
Mauerdurchführung
mauerdurchführung

Mauerdurchführung EPS, für Loch 200mm ETHPFIREICEAPIOPIP16

Die isolierte Mauerdurchführung für die FIRE+ICE Wärmepumpe ist für eine 200 mm Kernbohrung ausgelegt. Dichtheitsklasse ATC1 nach DIN-EN 17192. Die glatte Innenwand gewährleistet einen geringen Strömungswiderstand. Der Außendurchmesser beträgt 195 mm, der Innendurchmesser 160 mm. Das Rohr kann einfach mittels Cutter zugeschnitten werden. Material: EPS
 Wärmeleitfähigkeit: 0,029 W/mK, Länge: 1 m, VPE: 1 Stk.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
Innenaufstellung
Höhe:
194 mm
Breite:
194 mm
Tiefe:
1000 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 36,02*
€ 47,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,04*
€ 47,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.