Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotheizung,Wand/Decke weiß, 700W, 230V LAVA3-BASIC-700-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotheizung,Wand/Decke weiß, 700W, 230V LAVA3-BASIC-700-W
Artikel-Nr.:
     3517K-99161761
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     46282
EAN/GTIN:
     9120129930888
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung

Infrarotheizung,Wand/Decke weiß, 700W, 230V LAVA3-BASIC-700-W

Die LAVA BASIC 3.0 ist eine nur 18 mm tiefe Infrarotheizung, die sowohl zur Beheizung von der Decke als auch Wand geeignet ist und durch ein spezielles magnetfeldfreies Heizelement infrarote Strahlungswärme erzeugt. Sie erwärmt, anders als bei herkömmlichen Heizgeräten, nicht nur die Luft, sondern alle Personen und Gegenstände im Raum. Zudem eignen sich die Geräte hervorragend als Voll- oder Zonenheizung.
Weitere Informationen:
Art der IR-Strahlung:
IR-C
Montageart:
Aufbau
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leistungsaufnahme:
700 W
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Max. Oberflächentemperatur:
120 °C
Schutzart (IP):
IPX4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,62*
€ 774,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,93*
€ 760,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,69*
€ 720,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,91*
€ 696,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,20*
€ 649,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
46287
ab € 1.063,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.