Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmer für Beleuchtung LAVA-LUX LAVA-DIMM-LUX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimmer für Beleuchtung LAVA-LUX LAVA-DIMM-LUX
Artikel-Nr.:
     3517K-99161770
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     46408
EAN/GTIN:
     9120129932004
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer

Dimmer für Beleuchtung LAVA-LUX LAVA-DIMM-LUX

Dimmer für die integrierte LED-Beleuchtung der Infrarotheizung LAVA LUX - passend für alle Ausführungen des LAVA LUX Infrarotpaneels
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Seriendimmer:
nein
Nebenstelleneingang:
ja
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
46409
ab € 55,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.