Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzheizmattenset 7.0qm, 1050W, 230V SETeFLOORPROP1501400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzheizmattenset 7.0qm, 1050W, 230V SETeFLOORPROP1501400
Artikel-Nr.:
     3517K-99161789
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     46174
EAN/GTIN:
     9120105419949
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
etherma fußbodenheizung

Netzheizmattenset 7.0qm, 1050W, 230V SETeFLOORPROP1501400

Das Fußbodenheizungsset eFLOOR PRO-P besteht aus einer Dipol-Netzheizmatte eFLOOR PRO, dem, neuen smarten Schaltereinbauthermostat eTOUCH PRO, einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 Meter Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die selbstklebende Dünnbett-Netzheizmatte hat 150 W/m², besticht durch ihre einfache Verlegung und einem magnetfeld- und PFAS-freien Dipolheizleiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
1050 W
Leistung:
150 W/m²
Heizleiterbelastung:
13,5 W/m
Widerstand:
50 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bodenheizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,34*
€ 767,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,72*
€ 762,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,84*
€ 729,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,42*
€ 699,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,16*
€ 635,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
46410
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.