| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-99165208 Herst.-Nr.: 0010029589 EAN/GTIN: 4024074863060 |
| |
|
| | |
| Paket 1.623 ecoTEC pure 0010029589 Paket 1.623 ecoTEC pure VCW 206/7-2, VRC 700, Zubehör Produktvorteile, Wirkungsgrad bei 30% gem. EN 15502 109 %, Wirkungsgr. bei Warmwasserbetr. 99,5 %, Modulationsbereich von 35 % bis 100 %, Pneumatischer Gas-Luft-Verbund, Automatische Teillastanpassung, Optimale Verbrennung dank Multi- Sensorik-System, Combigerät mit integrierter Warmwasserbereitung nach dem Durchlaufprinzip, Aqua-Comfort-System plus, Aqua-Power-Plus für bis zu 21 % mehr Warmwasserleistung, Intuitiv bedienbares Geräte-Display, Einsetzbar in der Mehrfachbelegung mit bis zu 5 Geräten (nur Erdgas E und LL), Raumluftabhängige oder -unabhängige Betriebsweise mit systemzertifizierten Abgassystem, Betrieb mit Erdgas E, LL, Bio-Erdgas, Flüssiggas Ausstattung, Hocheffizienz-Pumpe, Wasserdrucksensor, Volumenstromsensor, 8 Liter ADG, SI-Ventil 1/2, Integral-Kondensationswärmetauscher aus Edelstahl, Integrierte Speicher-/ Warmw. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.352,71* | € 3.591,31* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.350,11* | € 3.592,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|