| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-99165370 Herst.-Nr.: 0010029777 EAN/GTIN: 4024074865262 |
| |
|
| | |
| Paket 1.459/2 auroCOMPACT 0010029777 Paket 1.459/2 auroCOMPACT VSC D 146/4-5 190 E, VRC 700 Paket bestehend aus: VAILLANT auroCOMPACT VSC D 146/4-5 190 Gas-Kompaktgerät Brennwert Kombinationsgerät für Heizung und Warmwasser Produktvorteile, Hocheffizienz-Pumpen für Heizung und Speicherladung, Selbstoptimierende Solar-Pumpengruppe mit Hocheffizienz-Pumpe, Elektronischer Gas-Luft-Verbund, bis zu 3 Flachkollektoren VFK anschließbar, Alle Komponenten/Zubehöre in einem Gehäuse Ausstattung, Integrierter WW Solar Schichtlade- speicher mit Magnesiumschutzanode (196 Liter) und Solarwärmetauscher, Edelstahl-Sekundär-Wärmetauscher, Hocheffizienz Lade- und Heizungspumpe, Vorrangumschaltventil, Wasserdruck- sensor, Volumenstromsensor und Manometer, Kollektorfühler, Integral-Kondensations Wärmetauscher aus Edelstahl, Überströmventil, Solarregelung integriert, modulierende hocheffizienz Solarpumpe, Solar-Auffangbehälter (4,8L / 7,5L), Solar Sicherheitsventil, Volumenstromsensor für Solarkreis, WW Thermostatmischer (Verbrühschutz) Gasart E Nennleistungsbereich, 40/30 Grd. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.566,31* | € 6.823,79* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6.567,21* | € 6.824,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|