Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 57,0m, 1150W R-BK-C-57.0M1150WNRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 57,0m, 1150W R-BK-C-57.0M1150WNRG
Artikel-Nr.:
     3517K-99165893
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300339
EAN/GTIN:
     5414506021707
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 57,0m, 1150W R-BK-C-57.0M1150WNRG

Für die Fußbodenbeheizung, besonders geeignet zur Verwendung mit Anti-Bruch-Membranen. 230 V, 20 W/m, 57,0 m, 1150 W, NRG-Thermostat.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
20 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
4 mm
Länge:
57 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,37*
€ 330,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,65*
€ 328,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,11*
€ 309,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,82*
€ 299,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,53*
€ 271,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.