| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517K-99167043 Herst.-Nr.: 0010047191 EAN/GTIN: 4024074929445 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Paket 1.614/2 Mehrfachbel. 0010047191 Paket 1.614/2 Mehrfachbelegung 2er VCW 206/7-2 E, VRT 350, Abgasleitung Paket bestehend aus: VAILLANT ecoTEC pure VCW 206/7-2 Gas-Wandheizgerät Brennwert Produktvorteile, Wirkungsgrad bei 30% gem. EN 15502 109 %, Wirkungsgrad bei Warmwasserbetrieb 99,5 %, Modulationsbereich von 35 % bis 100 %, Pneumatischer Gas-Luft-Verbund, Automatische Teillastanpassung, Optimale Verbrennung dank Multi- Sensorik-System, Combigerät mit integrierter Warmwasserbereitung nach dem Durchlaufprinzip, Aqua-Comfort-System plus, Aqua-Power-Plus für bis zu 21 % mehr Warmwasserleistung, Intuitiv bedienbares Geräte-Display, Senkrechte Hydraulikanschlüsse, Einsetzbar in der Mehrfachbelegung mit bis zu 5 Geräten (nur Erdgas E und LL), Raumluftabhängige oder -unabhängige Betriebsweise mit systemzertifizierten Abgassystem, Betrieb mit Erdgas E, LL, Bio-Erdgas, Flüssiggas Ausstattung, Hocheffizienz-Pumpe, Wasserdrucksensor, Volumenstromsensor, 8 Liter ADG, SI-Ventil 1/2, Integral-Kondensationswärmetauscher aus Edelstahl, Integrierte Speicher- /Warmwasser- regelung mit Vorrangumschaltventil, Sekundärwärmetauscher aus Edelstahl, DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet, eBUS-Schnittstelle, Warmstartfunktion, Umstellsatz auf Erdgas E oder LL beiliegend Leistung bei 50/30 Grd. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |