| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-99167152 Herst.-Nr.: 0020016408 EAN/GTIN: 4024074497852 |
| |
|
| | |
| Set 7 T-Stück DN100 für Abgas- anschl. 0020016408 Set 7 T-Stück DN 100 für Abgasanschluss 80/125 für flexible Abgasleitung DN 100, PP Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | Polypropylen (PP) | Oberflächenschutz: | sonstige | Außendurchmesser Anschluss 1: | 125 mm | Außendurchmesser Anschluss 2: | 80 mm | Außendurchmesser Anschluss 3: | 125 mm | Anschluss 1: | sonstige | Anschluss 2: | sonstige | Anschluss 3: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,55* | € 196,29* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 160,19* | € 196,84* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 167,34* | € 205,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|