| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-99168025 Herst.-Nr.: 45066 EAN/GTIN: 9120105419352 |
| |
|
| | |
| Markisenhalterung halbrund weiß ET-EXO-THC-W Mit der halbrunden Markisenhalterung können die EXO COMFORT oder EXO BASIC Infrarotstrahler an Gestängen von Markisen montiert werden. Die halbrunde Ausführung ermöglich eine zielgerichtete Strahlung in den gewünschten Bereich. Abmessungen: 40 x 120 x 260mm, Farben: Weiß RAL 9016 oder Schwarz RAL 9011. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Montagehilfe | Für Dübellöcher: | nein | Für Schalterdosen: | nein | Für Türbohrungen: | nein | Länge: | 260 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,53* | € 52,72* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 40,18* | € 53,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|