Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revisionsöffnung Brennwert 0,25m 8000010666


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517K-99168160
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     8000010666
EAN/GTIN:
     4024074940952

Revisionsöffnung Brennwert 0,25m 8000010666

Revisionsöffnung Brennwert 0,25 m für starre Abgasleitung DN 60, PP
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
60 mm
Produktionsart:
nahtlos
Länge:
250 mm
Arbeitslänge:
250 mm
Farbe:
weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,52*
€ 43,83*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,85*
€ 43,94*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,28*
€ 46,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.