Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe 47x35,4mm sw 0020228578 (VE4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endkappe 47x35,4mm sw 0020228578 (VE4)
Endkappe 47x35,4mm sw 0020228578 (VE4)
Artikel-Nr.:
     3517K-99168692
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020228578
EAN/GTIN:
     4024074845127
Suchbegriffe:
Abschlussstopfen Montageschiene
Montageschienenschutzkappe
Schienen-Abschlussstopfen
Schutzkappe Montageschiene

Endkappe 47x35,4mm sw 0020228578 (VE4)

Endkappe, 47 x 35,4 mm für Montageschiene, schwarz (4 Stück) Zum Verschließen der Montageschienen, zur auf bauseitigen Montageträgern oder Dachhaken., Aluminium EN-AW-6063 T6, Abmessungen (H x B x L) 31 x 25 x 35,2 mm, Schwarz, Gewicht 0,013 kg/Stück verwendbar für auroTHERM, auroTHERM classic, auroTHERM plus, auroPOWER VPV P
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Breite:
35,4 mm
Höhe:
47 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abschlussstopfen montageschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,11*
€ 15,50*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,20*
€ 15,63*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,64*
€ 17,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,55*
€ 17,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,09*
€ 16,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,7775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.