| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-99168935 Herst.-Nr.: VZS-VCA EAN/GTIN: 4250939308326 |
|
|
| | |
| Seilabhängung 1500mm VZS-VCA Seilabhängung zur Befestigung der Infrarot- Dunkelstrahler der Baureihe VC-A mit einer Länge von rd. 1500mm. Das Gewicht beträgt rd. 0,1 kg. Ein Set besteht jeweils aus 2 x Basisteil für die Deckenmontage des Heizstrahlers, 2 x Befestigungsteil für das Seil, 2 x Seil, 2 x Seilbefestigung zur einfachen Höhenverstellung und 2 x Karabiner. Montieren Sie die Befestigungsteile für die Seile an der Decke. Weitere Informationen: | | Endbefestigung: | mit Schnellklickhaken | Mit dekorativer Verkleidung: | nein | Art des Endanschlusses: | Haken | Art der Entriegelung: | sonstige | Kabellänge: | 1,5 m | Kabeldurchmesser: | 1,2 mm | Kabelmaterial: | Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Material Sperrvorrichtung/Spanner: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 22,56* | € 30,94* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,74* | € 31,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|