Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantleist.Heizkabelset 230V,12W/m,150m,1,8k R-BK-B-150M-1800WNRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstantleist.Heizkabelset 230V,12W/m,150m,1,8k R-BK-B-150M-1800WNRG
Artikel-Nr.:
     3517K-99169006
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300490
EAN/GTIN:
     5414506024005
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Konstantleist.Heizkabelset 230V,12W/m,150m,1,8k R-BK-B-150M-1800WNRG

Für die Fußbodenbeheizung, besonders geeignet zur Verwendung mit Anti-Bruch-Membranen. 230 V, 12 W/m, 150,0 m, 1800 W, NRG-Thermostat.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
12 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
4 mm
Länge:
175 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,22*
€ 555,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,68*
€ 552,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,39*
€ 530,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,88*
€ 515,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,75*
€ 472,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.