Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizstab 2KW, 230V CTHK631


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Zub. für Luftwärmepumpen CTHK 631 Elektroheizstab, 2 kW, 230 V
BOSCH Zub. für Luftwärmepumpen CTHK 631 Elektroheizstab, 2 kW, 230 V
Artikel-Nr.:
     3517K-99169862
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     8738212205
EAN/GTIN:
     4062321373948
Suchbegriffe:
Heizkörperheizstab

Elektroheizstab 2KW, 230V CTHK631

Elektroheizstab für Pufferspeicher, 2 kW, 230V
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 224,80*
€ 274,58*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,87*
€ 303,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 262,46*
€ 317,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,36*
€ 377,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,99*
€ 367,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,21*
€ 352,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,46*
€ 312,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.