Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsmodul f.KNX/EIB-Anbindung KNXWPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Zubehör für Luftwärmepumpe KNX WPM Erweiterungsmodul für KNX/EIB-Anbindung
BOSCH Zubehör für Luftwärmepumpe KNX WPM Erweiterungsmodul für KNX/EIB-Anbindung
Artikel-Nr.:
     3517K-99169899
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     8738212219
EAN/GTIN:
     4062321373863
Suchbegriffe:
EIB-Gateway
KNX-Gateway
eib gateway

Erweiterungsmodul f.KNX/EIB-Anbindung KNXWPM

Erweiterungsmodul für KNX/EIB-Anbindung
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
40 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
60 mm
Zubehör:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 381,61*
€ 459,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 424,41*
€ 510,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 446,40*
€ 536,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,54*
€ 638,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,26*
€ 634,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,21*
€ 602,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,91*
€ 579,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,40*
€ 531,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.