Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageband vz Devifast 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageband vz Devifast 25m
Montageband vz Devifast 25m
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-99206563
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     19808236
EAN/GTIN:
     5703464000344
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Lochband

Montageband vz Devifast 25m

Montageband, verzinktes Metall, zur Heizkabelbefestigung auf Metalldächern oder Dachflächen, Rasterabstand 25 mm, benötigt werden ca. 4 m Montageband pro m² Dachfläche, 25 m Rolle
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Breite:
20 mm
Farbe:
sonstige
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
quer
Perforation:
sonstige
Perforationsdurchmesser:
3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 29,39*
€ 39,09*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,54*
€ 39,20*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,76*
€ 39,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,80*
€ 39,59*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 44,19*
€ 57,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.