Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installations-Set VAZWD160 500mm VAR 60/1 D(W) 20236365


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installations-Set VAZWD160 500mm VAR 60/1 D(W) 20236365
Installations-Set VAZWD160 500mm VAR 60/1 D(W) 20236365
Artikel-Nr.:
     3517K-99353253
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020236365
EAN/GTIN:
     4024074790724
Suchbegriffe:
Wickelfalzrohr
wickelfalzrohr

Installations-Set VAZWD160 500mm VAR 60/1 D(W) 20236365

Installations-Set VAZ-WD 160 Anschluss Durchmesser 160 mm zur Vormontage während der Bauphase, bestehend aus einem Kunststoff-Installationsrohr Durchmesser 160 mm, Länge = 500 mm, kürzbar, inkl. 2 x Staubschutzkappe Hinweis: Optional verwendbar für recoVAIR VAR 60/1 D(W) oder Außenluftdurchlass Durchmesser 160 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Außendurchmesser:
160 mm
Länge:
500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,52*
€ 30,82*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 23,78*
€ 31,39*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,10*
€ 32,87*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 26,56*
€ 34,77*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,22*
€ 35,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.