| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-99355785 Herst.-Nr.: 301750 EAN/GTIN: 4044764001053 |
|
|
| | |
| Kabel-Klimasteuerung KKS 116 Ein Kabel-Magnetschalter am Fensterflügel überwacht, ob das Fenster offen oder geschlossen ist und übermittelt diese Information über ein dünnes Kabel an das Einbausteuergerät. Dieses gibt die Stromzufuhr nur dann frei, wenn das Fenster geschlossen ist. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/ 50-60Hz, Schaltleistung Relais:3500 W/16 A, Schaltleistung Relais: 2000 VA/8 A, Steuerspannung: 18 V, Kabellänge: 6 m (verlängerbar), Funktionsbereich: -15 °C/+40 °C, Schutzart: IP 20, Steuergerät (HxBxT): 51x51x26 mm, Magnet-Schalter (HxBxT): 55x15x18 mm, Magnet (HxBxT): 55x15x18 mm, Distanzplatte (HxBxT): 55x15x5 mm Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 54,36* | € 70,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,01* | € 72,64* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 59,63* | € 76,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|