Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megabox 3-PH. mit VAR-Motor BG 71 MBD 225/2/2 TK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517K-99362579
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06457
EAN/GTIN:
     4010184064572
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse

Megabox 3-PH. mit VAR-Motor BG 71 MBD 225/2/2 TK

Geräuschgekapselter Radial-Ventilator mit ausschwenkbarer Motor-Laufradeinheit und außerhalb dem Luftstrom liegenden Motor. Doppelwandiges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schallisoliert durch Auskleidung mit 30 mm starken Mineralwoll-Dämmstoff-Platten. Saug- und druckseitige Rohranschlussstutzen mit Gummilippendichtung auf Norm-Durchmesser abgestimmt.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1170 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
0,2 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP55
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.077,79*
€ 1.234,89*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.082,66*
€ 1.240,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.117,89*
€ 1.280,25*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.096,55*
€ 1.283,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.140,79*
€ 1.306,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.280,25*
€ 1.523,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.263,87*
€ 1.504,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.203,36*
€ 1.432,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,52*
€ 1.385,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.117,89*
€ 1.330,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.