Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilatordrehzahlregler max.6,3A CAR15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ventilatordrehzahlregler max.6,3A CAR15
Ventilatordrehzahlregler max.6,3A CAR15
Artikel-Nr.:
     3517K-99365945
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     10692
EAN/GTIN:
     7393410000702

Ventilatordrehzahlregler max.6,3A CAR15

Autom. Ventilatordrehzahlregler für Decken- Ventilatoren mit externen Sensoren, der die Temperaturdifferenz zwischen Boden und Decke misst. Integrierter Schalter für Drehzahlrichtungsänderung, regelt max. fünfzehn Ventilatoren. IP31. Spannung: 230 V AC +/-10 %, 50 Hz +/1 1Hz. Max. Anzahl der Ventilatoren: 15 Stk. 70 W (0,31 A). Interne Absicherung: 6,3 AT.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Nennstrom:
6,3 A
Ausgangsspannung:
0..230 V
Anzahl der Phasen:
1
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Basiselement ohne Abdeckung:
ja
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Beleuchtung:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 814,79*
€ 947,36*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 821,11*
€ 947,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,36*
€ 1.127,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,93*
€ 1.109,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,53*
€ 1.026,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,32*
€ 997,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,79*
€ 969,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.