Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb f. Besteck H145/B500/T500mm U 504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korb f. Besteck H145/B500/T500mm U 504
Korb f. Besteck H145/B500/T500mm U 504
Artikel-Nr.:
     3517K-99550228
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     9508670
EAN/GTIN:
     4002515250112
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
Spülkorb

Korb f. Besteck H145/B500/T500mm U 504

Unterkorb, rilsaniert, für die optimale Aufnahme von Bestecken, mit 9 Besteckköchern aus Kunststoff, Fächergröße: 106x106 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Besteckkorb
Zubehör:
ja
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Grundfarbe:
grau/weiß
Transparent:
nein
Länge:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
145 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 167,37*
€ 207,01*
Frei Haus
ab € 174,22*
€ 215,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,01*
€ 246,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,52*
€ 244,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,80*
€ 238,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,60*
€ 224,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.