Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb-Set f. Gläser B500/T500mm U 534


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korb-Set f. Gläser B500/T500mm U 534
Korb-Set f. Gläser B500/T500mm U 534
Artikel-Nr.:
     3517K-99550237
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     6997120
EAN/GTIN:
     4002514289052
Suchbegriffe:
Geschirr-Abtropfkorb
Geschirr-Korb
Geschirrabtropfkorb
Geschirrkorb

Korb-Set f. Gläser B500/T500mm U 534

Kunststoffkorb mit niedrigem Toprahmen für die optimale Aufnahme von 16 Gläsern bis 20 cm Höhe, mit 16 Fächern, Fächergröße: 113x113 mm, inkl. Extenderset bestehend aus kurzem und langem Extender, über Extender höhenverstellbarer Toprahmen bis 20 cm, Breite mit Gastronormflanken: 53 cm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Korb für Gläser/Tassen/Cups
Zubehör:
ja
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Grundfarbe:
gelb/blau
Transparent:
nein
Länge:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
233 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 157,17*
€ 199,88*
Frei Haus
ab € 164,96*
€ 207,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,88*
€ 237,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,77*
€ 236,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,63*
€ 232,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,15*
€ 225,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.