Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flusenkasten 25L, H165mm 988918016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flusenkasten 25L, H165mm 988918016
Flusenkasten 25L, H165mm 988918016
Artikel-Nr.:
     3517K-99566538
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     988918016
EAN/GTIN:
     7350115978347
Suchbegriffe:
Flusenfilterkasten
Flusenkasten
flusenkasten electrolux
flusenfilterkasten

Flusenkasten 25L, H165mm 988918016

Sockel für Modell(e) W555H, Sockeltyp: Flusenkasten aus Edelstahl, 25 Liter, 165 mm hoch
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 583,20*
€ 700,44*
Frei Haus
ab € 592,93*
€ 707,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,44*
€ 833,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,30*
€ 830,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,63*
€ 790,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,16*
€ 755,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,20*
€ 694,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.