Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungswandler 24V->12V 804K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungswandler 24V->12V 804K
Spannungswandler 24V->12V 804K
Artikel-Nr.:
     3517K-99667590
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600000444
EAN/GTIN:
     4015704252804
Suchbegriffe:
KFZ Spannungsumwandler
KFZ Spannungswandler
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ

Spannungswandler 24V->12V 804K

Spannungswandler 24 V auf 12 V, schließen Sie Ihr 12-V-Gerät mit diesem 12-V-DC/DC-Wandler an eine 24-V-Batterie an. Der Energiesparschaltmodus sorgt dafür, dass nur sehr geringe Mengen an Energie verloren gehen.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4 A
Leistungsabgabe:
48 W
Breite:
118 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
14,3 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,66*
€ 26,22*
€ 4,00*
ab € 18,13*
€ 26,30*
€ 3,90*
ab € 21,09*
€ 29,43*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 23,66*
€ 33,31*
€ 3,50*
ab € 38,24*
€ 50,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.