Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückfahrkamera Perfectview CAM35 TWIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückfahrkamera Perfectview CAM35 TWIN
Rückfahrkamera Perfectview CAM35 TWIN
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-99980310
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9102000132
EAN/GTIN:
     4015704257557

Rückfahrkamera Perfectview CAM35 TWIN

Farb-Zylinderkamera CAM 35, maßgeschneiderte Lösung für FIAT Ducato und Schwestermodelle ab Bj. 2006, dieses Modell der kleinen Zylinderkamera CAM 35 ist in eine äußerst schlanke Bremslichtkonsole integriert, die an diese Lieferwagen angepasst wurde und einfach anstelle des oberen Bremslichts montiert wird. Das Set beinhaltet einen Adapter zum einfachen Verbinden mit Multimediasystemen und Navigationsgeräten.
Weitere Informationen:
Bildsystem:
PAL
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
307
Schutzart (IP):
IP69K
Horizontaler Blickwinkel:
115 °
Vertikaler Blickwinkel:
73 °
Versorgungsspannung:
11..16 V
Höhe:
82 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
44 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 294,95*
€ 354,36*
Frei Haus
ab € 297,43*
€ 357,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,36*
€ 421,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,75*
€ 417,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,73*
€ 398,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,00*
€ 386,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,95*
€ 350,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.