Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschirmhaube LI94LB530


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachschirmhaube LI94LB530
Flachschirmhaube LI94LB530
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-99983812
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LI94LB530
EAN/GTIN:
     4242003880227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube siemens
dunstabzug

Flachschirmhaube LI94LB530

Bauform 90 cm 90 cm Flachschirmhaube, Silbermetallic Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt Design Komfort Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige Elektronische Steuerung über Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige Elektronische Steuerung Elektronische Steuerung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige Elektronische Steuerung seitlich Elektronische Steuerung 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 355 lux Kassette mit Alurahmen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Betriebsart und Leistung Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Bauart:
Einbau
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
Umluftbetrieb
Spannung:
220..240 V
Anschlusswert:
76 W
Höhe des Kamins:
203 mm
Breite:
898 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 337,37*
€ 395,46*
€ 5,95*
ab € 369,99*
€ 433,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 373,02*
€ 435,20*
Frei Haus
ab € 381,47*
€ 444,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 385,03*
€ 447,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,20*
€ 517,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,91*
€ 511,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,08*
€ 485,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,16*
€ 472,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,02*
€ 443,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.